※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2LC50)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
注文コード
37847723
品番
CQ2LC50-25DZ
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード