カットエース

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 37847767 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。
軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
中粘着

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力750g/25mm 用途床養生 主な用途床養生 RoHS指令(10物質対応)対応 特性中粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30098793
2026-02-24
用途:
梱包
製造業

紺色のテープが欲しく、青を購入しました。素材が伸びやすいようで、手で切る際に、切り始めが伸びてしまい、他の養生テープに比べて切りにくい印象がありました。また、写真が2枚載っていますが、左側が紺色で右側が青でしたが、右側が光が当たっていたので薄く見えるのだと思い、左側の色が近いと思い購入してみましたが、実物は紺色ではなく青でした。実物に近い色を探すのは、写真では難しいです。

2025-12-08
用途:
事務所内作業
建設業・工事業

力を入れなくても切れるので重宝しています。リピートしています

1人が参考にしています
2025-01-10
用途:
梱包やアルミ型材への仮止め
株式会社沼田アルミ 様

剥いだ際に粘着剤が残らない為、愛用しています。
他メーカーのものも使用しましたが、こちらの商品が一番良かった。

対象商品:
11074506
2023-09-12
用途:
荷物の梱包時
卸売・小売業

厚みも薄すぎずちょうどよくとても丈夫で使いやすい。

対象商品:
58102913
2023-04-03
用途:
DIY養生

弱粘着タイプと同時購入しました。 粘着力は、主流の養生テープより少し強めでした。

対象商品:
58102904
2022-04-27
用途:
床の養生

糊が残らなくて最適。まとめ買いで安くなると嬉しい。

対象商品:
30098793
2021-12-11
用途:
内装改修の養生
建設業・工事業

のり残りが非常に少なく、改修工事に優れており毎度の購入しています。色も種類があるので糊の強い養生テープと視覚判別できてとても助かっています。

対象商品:
30098802
2021-10-09
用途:
ビニール看板のビル外壁への貼り付け

他の養生テープよりも粘着力が強く、ビルの外壁にビニール看板がよく張り付きました。ずっと貼っておくのではなく、1ヶ月程度なので、これで大丈夫かと思います。一般的な養生テープではすぐ剥がれてしまったので困っていましたが、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする