SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの ストラップ類
SCSの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37848327
品番
2312R
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
コード
あり
色
レッド
質量(g)
40
タイプ
M
長さ(m)
1.5