SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの ストラップ類
SCSの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37848363
品番
2322R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コード
あり
仕様
1mΩ電流制限用抵抗内蔵
セット内容
カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ
色
レッド
質量(g)
45
タイプ
M
コード長さ(m)
(カールコード実用)3