SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの ストラップ類
SCSの リストストラップ
リストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37848379
品番
2323R
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,398
バスケットに入れる
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コード
あり
仕様
1mΩ電流制限用抵抗内蔵
セット内容
カールグランドコード(3M)、ワニぐちクリップ
色
ブルー
質量(g)
45
タイプ
L
コード長さ(m)
(カールコード実用)3