マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の パイロットランプ
マルヤス電業の 丸形パイロットランプ
25Φパイロット 丸形 トランス式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37848422
品番
A25ILT100G
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
定格電圧(V)
100/110
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
25.5(+0.5〜0)
光源
電球
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20〜55
種別
トランス付
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45〜85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜70
耐振動
10〜55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格二次電圧(V)
5.5
標高(m)
2000以下
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
変圧器二次電圧
点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応