DESCO
DESCOの 物品棚/収納用品
DESCOの ツールボックス/ツールバッグ
DESCOの 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス 静電対策素材
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37850743
品番
35870
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ESD保護のDurAstaticツールボックスです。収納に便利な内部トレー付です。表面が擦れても、静電気拡散性の特性は永久持続します。
仕様
ANSI/ESD STM11.11に準拠し、Rs:1×10
5
〜1×10
11
Ω
質量(kg)
0.816
色
イエロー
質量(g)
816