マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押しボタンスイッチ
30Φ プッシュロック形スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37855334
品番
A30PMD01R
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接点構成
1b
種類
非照光式
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属