※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A30ILT200O 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業 37856646 A30ILT200O 30Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業 37856646

30Φパイロット 丸形 トランス式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37856646 品番 A30ILT200O
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
定格電圧(V)200/220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5〜0) 光源電球 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 保護構造IP65防油形 温度上昇40K以下 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜55 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10〜55Hz、複振幅0.35mm 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする