仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40〜20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001〜400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001〜270
セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
質量(g)150
電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114
インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001〜1.999
測定範囲(Ω)0.001〜1.999