メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの 吸取器・リワーク
メトカルの はんだ吸取器
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37857034
品番
MFR-2210
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
制御温度(℃)
T=386・F=421・C=46
消費電力(W)
70
付属品
付属コテ先:なし
仕様
(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵
セット内容
コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)
5
タイプ
チップカートリッジタイプ
電源(V)
AC100-240/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×200×153
基準規格
PSE・CE・TUV
アース間抵抗
2Ω以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません