Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 37858145 品番 PTTC-808B
参考基準価格(税別)¥16,990 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。

ブレード型 寸法(mm)3.5×12.1 質量(g)9 ヒーター温度(℃)492 仕様曲がり 角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする