※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQ2YA40)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37861163
品番
CQ2YA40-15DCMZ
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
15
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード