※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YB80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37863026 品番 CQ2YB80-10DCZ
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ストローク(mm)10 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする