Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 スロット型 注文コード37863736 品番RFP-SL1
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は型・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る

MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。

スロット型 質量(g)6 寸法A(mm)2.34 寸法D(mm)1.37 寸法B(mm)1.78 ヒーター温度(℃)421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする