Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クアッド型 注文コード37863815 品番RFP-QD15
参考基準価格(税別)¥22,410 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は型・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る

MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。

クアッド型 質量(g)18 寸法A(mm)13.34 寸法D(mm)2.79 寸法B(mm)13.34 寸法B2(mm)12.32 寸法A2(mm)12.32 ヒーター温度(℃)421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする