メトカル
メトカルの はんだ用品
メトカルの はんだごて
メトカルの はんだごて部品
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型
クアッド型
注文コード
37864025
品番
RCP-QD15
参考基準価格(税別)
¥18,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
型・仕様
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
型
クアッド型
質量(g)
18
寸法A(mm)
13.34
寸法D(mm)
2.79
寸法B(mm)
13.34
寸法B2(mm)
12.32
寸法A2(mm)
12.32
ヒーター温度(℃)
462