付属品
ドレンホース×1個 冷風用エルボ×1個
排熱ダクト×1個
冷風ダクト×1個
寸法(mm)
排熱ダクト/350〜450
冷風ダクト/450〜550
外径(Φmm)
排熱ダクト/180
冷風ダクト/120
定格電流(A)
強/弱(50Hz)10/9.5
強/弱(60Hz)11/10
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)870/1070
(弱)840/985
仕様ラクラク移動
周波数(Hz)50/60
スイッチロータリー方式(切・弱・強)
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約43
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.2/強2.5
使用冷媒新冷媒R407C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×470×885 (ダクト含まず)
レンジ切替強・弱
圧縮機全閉型ロータリーコンプレッサー
除湿水の処理方法20Lドレンタンク/ドレンホース