SCV-CHB15 Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカル 37865373

Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 D型 仕様曲がり 注文コード37865373 品番SCV-CHB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は型・仕様など113種類から選べます 他の種類を見る

MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。

D型 寸法(mm)1.5×12.2 ヒーター温度(℃)462 仕様曲がり 質量(g)7 角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする