※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ポリアミドハンドル 213-02型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867261
品番
213-0201
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
ピッチP(mm)
122
長さL(mm)
142
高さ(mm)
40
質量(g)
42
種類
裏止めハンドル
仕様
M6六角ボルト取付タイプ(小型)
材質
ポリアミド
色
ブラック
グリップ径(Φmm)
26
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。