メトカル
メトカルの 電子部品(オンボード)
メトカルの 機構部品(電子部品)
メトカルの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×197×142
注文コード
37867349
品番
MFR-PS1100
参考基準価格(税別)
¥32,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コントローラー部のみでの購入が可能です。
質量(kg)
2
電源(V)
100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×197×142