Metcal デジタルプリヒーター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37867473 品番PCT-1000
参考基準価格(税別)¥162,860 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

PCT-1000は、ユーザーへ高度に制御された熱出力と熱容量を増大させる能力を提供するプログラム可能なプリヒーターです。
全体のプロセス温度を下げながらPCT-1000はソルダリング、ハンダ吸取り、SMDリワーク等、様々なプロセスにおいて高い熱容量でより早い生産性を提供します。

セット内容コントローラー(PCT-1000)、熱電対(AC-TCK-24-26)、フットスイッチ(PCT-FS1)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×330×76 制御温度(℃)25-400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする