※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
大型堀込取手 WB-901389
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37868485
品番
WB-901389
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。
出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
ピッチP(mm)
203.2
長さL(mm)
230
材質
鋼(樹脂コーティング)
用途
特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など
仕様
埋込・掘込取手
色
ブラック
高さ(mm)
5.5
質量(g)
378
仕上
樹脂コーティング
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
30
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。