※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQSLC12)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37869107
品番
CQSLC12-5T
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード