※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ Series(CQSLC12)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37869116
品番
CQSLC12-5SM
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード