フラッシュパネルラッチ LJ-61型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37870262 品番 LJ-61-WT
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幅広い板厚に適応できます。
固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。
扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。

付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)
十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)
材質
(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト
(ラッチ)ポリアセタール
(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
ホワイト 質量(g)60 保持力N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)147

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37870262
2017-07-07
用途:
ボートの修理

ヤマハのボートに付いている物とサイズが合うので少し加工で取り付け出来コスパに優れています。

対象商品:
37870253
2017-09-12
用途:
STOWAGEのLOCKに使用
運輸・通信業

既に1個使用してみて問題ないので2個目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする