※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様同番(DS200)、シリンダーバレルキャップ付(TP65適応)、シリンダーカバー
適合丸型シリンダータイプ ロッドラッチ用
注文コード37870725
品番507-9263-D
参考基準価格(税別)¥9,530
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1〜4点ロックとして使用します。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5〜2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。
丸型シリンダー錠を使用しており、キーは2本付です。キーNo.は指定可能です。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
左右勝手兼用です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。