※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-3602-3 ラウンドロッド用ガイド 200-36型 LAMP(スガツネ工業) 37871242 200-3602-3 ラウンドロッド用ガイド 200-36型 LAMP(スガツネ工業) 37871242 200-3602-3 ラウンドロッド用ガイド 200-36型 LAMP(スガツネ工業) 37871242

ラウンドロッド用ガイド 200-36型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37871242 品番 200-3602-3
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。
取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。
テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。

寸法A(mm)26 寸法B(mm)26 寸法C(mm)30 寸法D(mm)38 寸法E(mm)20 寸法F(mm)11.5 寸法G(mm)15 寸法H(mm)24 材質ポリアミド ブラック
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする