スイングハンドル 507-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金/光沢クロメート 仕上ブラック 注文コード37871312 品番507-9003-D
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。
厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1〜4点ロックとして使用します。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
別売のラウンドロッド、3点カムなどと組み合わせて、3点ロックとして使用します。

仕様同番(DS200) 付属品キー×2個 材質亜鉛合金/光沢クロメート 仕上ブラック 適合ミニタイプ 3点カム用
注意
小型のため、取付加工穴ピッチが他のスイングハンドルと異なります。
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする