※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500-9308-D Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業) 37871592 500-9308-D Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業) 37871592 500-9308-D Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業) 37871592

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき 仕様同番(DS200) 注文コード37871592 品番500-9308-D
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。
別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。
左右勝手兼用です。
ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。
取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
IP65に適応しています。
別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。
同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

材質
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
適合板厚(mm)8以下 付属品キー×2個、六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 仕様同番(DS200) 回転角度(°)90
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする