回転カム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37871793 品番220-0503
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。
カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。
別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。

寸法H(mm)7.5 材質 仕上光沢クロメート処理 回転角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする