※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9936 ハンドルラッチ 200-99型 LAMP(スガツネ工業) 37871811 200-9936 ハンドルラッチ 200-99型 LAMP(スガツネ工業) 37871811 200-9936 ハンドルラッチ 200-99型 LAMP(スガツネ工業) 37871811

ハンドルラッチ 200-99型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37871811 品番 200-9936
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。
カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。
別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。

材質
(ハンドル)亜鉛合金/ブラック
(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)
(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメート
寸法H(mm)50〜80 ハンドル色ブラック 適合扉厚(mm)70以下
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする