※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

204-0405 インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業) 37873123 204-0405 インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業) 37873123 204-0405 インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業) 37873123

インサート用キー 204-04型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トライアングル(三角形)7mm 注文コード37873123 品番204-0405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。

材質ポリアミド ブラック 形状(キー)D 寸法d(Φmm)15.5 仕様トライアングル(三角形)7mm
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
テラルの新型の増圧給水ポンプユニット
建設業・工事業

テラルの新型の増圧給水ポンプユニットの上カバーの開閉に使用しています。どこにも売られていませんので、有難いです。

対象商品:
37873044
2019-07-12
用途:
止水
サービス業

古くなったシャワーを付け替えるのに使いました。ぴったり合いました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする