※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-MC-JM45WTF-30-8 クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37873945 AS-MC-JM45WTF-30-8 クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37873945

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm 注文コード37873945 品番AS-MC-JM45WTF-30-8
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
厚さ5.6 mmの薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。

セット内容マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45F)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×6) ×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×8)×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm 用途洗浄機、厨房機器など
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
本品とクリーンマグネット受座 MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MC-JMP45型の裏面の一部が青色になっているため、本品と区別できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする