※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37874051
品番
MC0083HP-140
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
吸着力(N[kgf])
140[14.3]
用途
厨房機器、各種試験装置など
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
250
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)
サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。