LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37874076
品番
MC-YN005HP-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
吸着力(N[kgf])
50[5.1]
用途
厨房機器、各種試験装置など
仕様
耐熱仕様
質量(g)
11
耐熱温度(℃)
250
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)
サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。