LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MC-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37874085
品番
MC12
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
金属ケースのマグネットキャッチです。
幅W(mm)
24
長さL(mm)
75.5
付属品
受座
色
金色
高さ(mm)
13
材質(本体)
アルミ合金/金色アルマイト処理
質量(g)
72.9
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
仕上
金色アルマイト処理
吸着力(N[kgf])
49[5]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。