LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MC-12S
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37874094
品番
MC12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
金属ケースのマグネットキャッチです。
幅W(mm)
24
長さL(mm)
75.5
付属品
受座
トラスコ品番
481-1224
色
ブラウンメタリック
高さ(mm)
13
材質(本体)
アルミ合金/ブラウンメタリック塗装
質量(g)
72.9
種類
標準タイプ
吸着力(N)
88.2
仕上
塗装/ブラウンメタリック
吸着力(N[kgf])
88.2[9]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応