マグネットキャッチ MC009型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874155 品番 MC009BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
幅W(mm)15 長さL(mm)45 ブラウン 吸着力(N)24.5 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] 付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)17 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874173
2015-12-14
用途:
比較的重いドアの閉まりを落ち着かせる

吸着力は5kgとのことで、今まで3使っていたkgのものと比べて明らかに強い。お陰で、重いドアでもバチッと吸いつけて効果あり。但し、樹脂製の本体部がなんとも貧弱で、吸着力が強くなっただけに耐久性はどうなんだろうかと不安も生まれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする