マグネットキャッチ MC84

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874252 品番 MC84BG
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

吸着面の調節幅:前後5.5 mm

付属品
受座
十字穴付なべ木ねじ3.1×13
十字穴付皿木ねじ2.7×13
幅W(mm)25 長さL(mm)46 ベージュ 材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっき 材質(受座)鋼/ニッケルめっき 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874243
2015-11-06
用途:
キャビネットの両開きドア閉まりを良くする

吸着力3kgはちょうど良く、ドアを締めるときはパチッと吸い付くし、開けるときは程よい抵抗感です。また、マグネットの位置がネジで微調整できるので、取付け精度にあまり気を使わなくても、充分満足できるドアの面出しができるのが気に入った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする