※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-MC-159-30-6 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37874313 AS-MC-159-30-6 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37874313

平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37874313 品番 AS-MC-159-30-6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。

セット内容マグネットキャッチ(MC-159)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-6M3)×2個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付皿ボルト(M3×10)×2個、六角穴付皿ボルト(M4×10)×2個 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
MC-159との判別のため、MC-158にのみ「S」の刻印を入れています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする