LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MC0051
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37874523
品番
MC0051
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
幅W(mm)
12
長さL(mm)
46
色
ブラック
高さ(mm)
14.8
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
17
種類
標準タイプ
吸着力(N)
53.9
吸着力(N[kgf])
53.9[5.5]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/光沢クロメート処理
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。