プッシュラッチ PR21P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874733 品番 PR-21PK
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品受座 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)16.3 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 材質(アーム)鋼/塗装 材質(ヨーク)鋼/GBめっき 材質(受座)鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
扉の固定

猫が開けて困る収納扉に取り付けました。
引っかかりがあるので、確実にロックができてとても重宝していました。
が、耐久性がないのか、マグネット部分が半分しか出てこなくなり、引っ掛かりの爪が開かないのでロックしたままの状態で困りました。なんとか壊して開けたものの、取付からわずか18日目で故障するとは。初期不良なのかどうかわかりませんが再注文します。交換とかしてもらえないものだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする