※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-28 タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業) 37874803 MC-28 タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業) 37874803 MC-28 タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業) 37874803 MC-28 タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業) 37874803

タッチラッチ MC-28

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37874803 品番MC-28
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

メーカー3万回試験をクリアしています。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品
ストライク
十字穴付なべ木ねじ2.7×13
十字穴付皿木ねじ2.4×10
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)15 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)29[3] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)29
注意
かぶせ扉に使用する場合、側板と扉の隙間を約3 mmあけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874803
2016-01-27
用途:
扉の開閉に

開閉にさいしての動作がグニァと言う感じでしたが取り替える前に、試しにと思い、シリコンスプレーを噴霧してみたところ
カチット開閉できるようになりました。しかし、シリコンスプレーの効果がなくなった時のことを思うと、
不安です。(値段相応のものでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする