※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-AK65 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875101 HP-AK65 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875101 HP-AK65 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875101

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37875101 品番 HP-AK65
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンタッチで施錠、解錠できます。
掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。
表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。

寸法B(mm)24.2 寸法C(mm)18 寸法D(mm)20.5 寸法H(mm)16.6 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)63 寸法L3(mm)19 寸法P1(mm)13.5 寸法P2(mm)14 寸法P3(mm)28 寸法P4(mm)- 寸法d1(mm)2-Φ3.2アナ、サラ 寸法d2(mm)2-Φ3.3アナ、サラ 寸法t(mm)1.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 質量(g)35 仕上光沢研磨仕上

商品説明動画

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1人が参考にしています
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする