ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875512 品番07-613SS
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。
コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。
セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。
南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。
受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。

用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など 付属品受座フック 適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする