※受座フックは付属しておりません

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 37876535 STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 37876535 STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業) 37876535

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876535 品番STF-C64A
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。
コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。
セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。
南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。
受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。

用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 付属品受座フック 仕様ばね付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14〜28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ばね付のL寸法は40〜44mmにしてご使用ください。

商品説明動画

ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876535
2020-02-25
用途:
工作用
運輸・通信業

あまり良く出来ていません、今回の工作条件としては、見てくれはどうでも
良く機能重視でありましたが、商品の絵は綺麗な形状ですが、納品された
商品はバネの部分の作りが雑でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする