ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876562 品番STF-A56AC
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。

用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
タイプ直角取付タイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)12.5 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876562
2023-01-31
用途:
金型梱包の箱の固定材として
株式会社山一木研 様

屋外に置かれる可能性が有るので、ステンで安心出来る。
製品精度が高いため、組付けがその分楽になる。

対象商品:
37876562
2016-11-14
用途:
バイクのコンテナボックスの取り付けに使用しました
飲食業

思った以上にしっかり締まりステンレスの仕上げも綺麗で購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする