PS34A ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A LAMP(スガツネ工業) 37876587 PS34A ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A LAMP(スガツネ工業) 37876587 PS34A ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A LAMP(スガツネ工業) 37876587

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37876587 品番PS34A
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)26 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g)88 引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合) 材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37876587
2019-02-19
用途:
工具箱の蓋の修理時
運輸・通信業

二分割になっているので、しっくりと閉まる様にビス止めするのに少しコツと言うか試しが必要だと思ったので一度違う物で試してから本止めしました。

使用感はとても良好で、南京錠などが通せる輪っかがあり盗難防止にも良い物だと思いました。

対象商品:
37876587
2016-03-03
用途:
バイクのキャリヤに付けてクーラーボックスを固定するのに購入しました。

ステンレス製でさびに心配なく仕上げはバリ等なく綺麗でした。
大きめのサイズですがぴったりでした。
ネジが付属していればよかった。

対象商品:
37876587
2016-05-18
用途:
道具箱の止め金具

問題なく使用できてます。

対象商品:
37876587
2015-01-27
用途:
車内のドアの固定

穴の位置は、図面通りにやるとしっかり固定出来ません。
がたつき無くロックできる位置に留め金を付けると、引っかけ側のリングのクリアランスがギリギリになります。
何度か試作して、最適な位置で固定したところ、しっかりとロックできました。
商品そのものは、強度もありそうで仕上げも良いです。
この手のファスナーで、もっと美観に優れるものが欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする