※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
セミファスナー P型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
7.5
材質
黄銅(真鍮)
注文コード
37876781
品番
P32
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
寸法L(mm)
7.5
寸法d(Φmm)
4.2
用途
小型の計測機器、制御盤、分電盤など
材質
黄銅(真鍮)
高さ(mm)
8.5
質量(g)
12
仕上
クロームめっき
引張荷重(N)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
筐体側に皿逃げ加工(面取り)を行なってください。